曜日別特売

スーパーJビーム(ディープイエロー) H3

スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 - IPF
(18件のレビュー)

キセノンガス封入の高効率バルブ。
悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。
樹脂製ヘッドランプにも装着可。
車検対応。

タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400内容量1セット(2個)
注意
※樹脂レンズ対応ですが、停車中の消灯をお願いします。
※二重プラスチックレンズや外国車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35743145XY33
4,620
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35743145
2026-03-02
用途: 夜間走行時
ポイズン製造業

思ったよりも明るい、他メーカーのH3と比べてみたが
明るかった。

対象商品 : 35743145
2023-12-28
用途: 通常悪天候で使用

平常時には不使用でせが、豪雨等では昼間でも使用します 降雪時にはハロゲンの熱でレンズ凍結も防げてバッチリです 見た目だけのファッションではないイエローが対向からでも目立ち これ1択です・・・が、最近LEDがのしてきてハロゲンが希少になり 困りもんです

1が参考にしています
対象商品 : 35743145
2024-01-30
用途: ジムニーJA11フォグランプの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJA11フォグランプが切れてしまったので交換。
もともとレンズカバーが黄色いので元の電球色と大差なかったです。
光量もさほど明るくなった感はないですが、真っ黄色なのでJA11には似合いますね!

対象商品 : 35743145
2023-06-22
用途: フォグランプの電球交換時
卸売・小売業

純正ハロゲン球からの交換に使用しました。純正よりも明るく、取り付けも問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35743145
2021-09-10
用途: 黄色が生えます
自動車・二輪車・自転車関連業

フォグランプが断芯したため購入しました。黄色は結構生えます。薄暗くなってから点灯しますが、相手の車に対して視認性が向上するため、事故防止にも役立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 35743145
2020-04-09
用途: フォグランプに使用
その他業種

LEDバルブよりの交換でLEDバルブより明るくとても満足しています。

対象商品 : 35743145
2019-11-18
用途: 車のフォグランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

商品取り付け致しました。
ディープイエローとありますが、もう少し濃いイエローを期待していたので、少しもの足らないように私は感じました。

2024-02-05
用途: フォグ用に

最近のは白が標準?・・・意味不明です! 白は役に立たない! おまけにLED?←更に役に立たない! レンズの熱で雪が解けません! こちらは使いやすいです♪

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする