プレミアム軽天ビス フレキ付

プレミアム軽天ビス フレキ付 - ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付 - ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付 - ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付 - ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付 - ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付 - ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付 - ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付 - ファスリンク
(5件のレビュー)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。

頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35745035PK-20F 小1箱(1000本)M3320
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35745044PK-22F 小1箱(1000本)M3.53.522
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
35745053PK-25F 小1箱(1000本)M3.53.525
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35745062PK-32F 小1箱(1000本)M3.53.532
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35745071PK-41F 小1箱(500本)M3.53.541
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35745035
2022-02-04
用途: 外壁の役物取り付け
建設業・工事業

外壁工事の水切り役物取り付けに使用してますが、使い勝手は悪くありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35745035
2017-12-15
用途: ケイカル板天井修理

先が細くとがっているので、軽天に簡単にねじ込めてよい。フレキ付きなので硬い材料も皿クリしなくても頭面まで入っていくので使いやすかった。
しかし、天井板1枚の修理の為に、安くて良いが1000本入りは多すぎる。半額ぐらいでもよいので100本入りぐらいのパックも用意してほしい。

対象商品 : 35745044
2017-06-02
用途: 軒天のケイカル板取り付け
種工房製造業

問題なく使えました。価格的にもリーズナブルで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35745035
2016-07-13
用途: 内装工事
建設業・工事業

普通に使えます。

対象商品 : 35745035
2015-02-08
用途: ボード(ケイカル板)貼り作業
蓮池建創

安くても品質に問題ありませんでした。

2が参考にしています
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
3910:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする