角底袋

角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO角底袋 - HEIKO
(2件のレビュー)
材質晒クラフト紙種類紙袋内容量1パック(100枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
紙厚(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35653992ポッポポッポ1302358050
1,050
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
35654001ポッポポッポ1502809050
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35654017ポッポポッポ1553209550
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
35653606ギンガム 赤ギンガム 赤1302358050
1,050
989
1,088(税込)
当日出荷
35653615ギンガム 赤ギンガム 赤1502809050
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35653633ギンガム 赤ギンガム 赤18035010560
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
886346124 ティータイム-13023580-
1,050
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
886346216 ティータイム-15028090-
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
35654026ポッポポッポ18035010560
1,900
取扱い終了
返品不可
35653624ギンガム 赤ギンガム 赤1553209550
1,400
取扱い終了
886346034 チロル-13023580-
1,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88634612
2018-07-18
用途: お弁当入れに
サービス業

サイズを間違いました。(笑)
1サイズ、大きめを希望でした。
でも、おすそ分けに使えるので、
結局良かったかな。。

対象商品 : 88634612
2017-03-30
用途: イベントでの模擬店の商品包装
中村オートサービス

無地の物よりは、柄が入っていて少しは見栄えが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする