ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 - ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 - ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 - ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 - ユニカ
(1件のレビュー)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。

用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35752832P-425B-S1パック(200本)25
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
35752841P-432B-S1パック(150本)32
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
35752857P-438B-S1パック(125本)38
1,760
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35752832
2019-10-10
用途: モルタル仕上げ外壁に固定する際
電気・ガス・熱供給・水道業

外壁に配管などを支持させる際に使っています。
下穴のドリルさえサイズを間違わなければしっかり止まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1が参考にしています
2022-06-20
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
2027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする