ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付

ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付 ユニカ
(6件のレビュー)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。

用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状座付
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35752893 PW-425B-S 1パック(150本) 25
1,760
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
35752902 PW-432B-S 1パック(125本) 32
1,760
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35752893
2021-02-13
用途:
掲示板の固定

付属されているドリルがインパクトドライバーに使える物ならもっと嬉しいです。

対象商品:
35752902
2023-01-04
用途:
コンクリートへの金具設置

ドリルでは進まない。インパクトで折れる。ガレージ床のバラス入りコンクリートには使えなかったです。

対象商品:
35752902
2019-05-06
用途:
コンクリ部へサドル類の固定
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

モノタロウ製が欠品して居たので仕方なく注文しました。メーカー品でも使用感は変わりません。モノタロウ製品の欠品が無いようにお願いします。

対象商品:
35752902
2018-05-04
用途:
器具などの固定
農・林・水産業

下地用のドリル刃が付いているのがいいですね。ビスの使用感もOKでした。

対象商品:
35752893
2018-04-20
用途:
配管バンドの固定

アンカーキリが折れそうです。折れてもいいように予備を持つべき

対象商品:
35752902
2014-02-07
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

外壁に使用しますが、不可なく使えます。
また、何かのついでに買うと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1332:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする