曜日別特売

ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭

ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 - ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 - ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 - ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 - ユニカノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 - ユニカ

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。

用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35752954FS-432B1パック(110本)M432
2,970
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35752963FS-438B1パック(85本)M438
2,970
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37637476FS-425B1パック(150本)M425
2,970
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35752945FS-425B1パック(200本)-25
2,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35752945FS-425B37637476FS-425BFS-425B ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭 ユニカ 37637476ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 皿頭ユニカ1パック(150本)
2,398
税込2,638
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1361:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする