ユニット
血液型ステッカー
文字内容
建築J.V
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
トラスコ品番
739-3741
寸法(mm)
30×100
質量(g)
13
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35754232
371-29
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください