曜日別特売

シリンダー錠

シリンダー錠 - 栃木屋シリンダー錠 - 栃木屋

キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。
キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)

材質/処理
(ロック)C3604/Cr
(空転リング)ZDC/Cr
(取付ナット)ZDC/Zn
(回転規制カム)SPCC/Zn
(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn
(キー)C3713/Ni
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等質量(g)87.5キー番号364RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※止め金具は付属しておりません。別途、ご指定ください。(TL-96K等をご使用いただけます。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758256TL-364
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする