曜日別特売

マイクロスイッチ付カムロック

マイクロスイッチ付カムロック - 栃木屋マイクロスイッチ付カムロック - 栃木屋

電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のカムロックです。
ソレノイドにより、錠本体がA点でロック状態となり、キーを差し込んでも、キーの回転ができない状況になります。
キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)
キーのA・B間90°回転は、ソレノイドに通電させなければ回転できません。
B・A間90°回転は、常時回転可能です。
マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。

定格
AC125V 5A(抵抗負荷)
DC 30V 4A(抵抗負荷)
材質/処理
(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr
(取付ナット)SWCH/Zn
(キー)C3713/Ni
(止め金具)SPCC/Zn
用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)126消費電力(W)1.2定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5キー番号373内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758301TL-373
5,300
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする