曜日別特売

マイクロスイッチ付キーロック

マイクロスイッチ付キーロック - 栃木屋マイクロスイッチ付キーロック - 栃木屋

電気式と機械式を併用したマイクロスイッチ付のキースイッチです。
ソレノイドにより、キーがB点でロック状態となり、キーの回転及び、キーの抜差しができない状況になります。
非常解除装置を使用することで、非常時(ソレノイドに通電できない状況)でもキーを回転することができます。
キーの抜き差しはA点のみ可能(1点抜き)
キーの回転はA・B間90°回転(常時回転可能)。ただし、B・A間90°回転はソレノイドに通電させるか、非常解除装置を操作しなければ回転できません。
マイクロスイッチはA位置より約80°の位置から作動します。

定格
AC125V 5A(抵抗負荷)
DC 30V 4A(抵抗負荷)
材質/処理
(錠本体・化粧ナット)C3604/Cr
(取付ナット)SWCH/Zn
(キー)C3713/Ni
(カバー)ABS/黒色、ステンレス系ねじ
用途計測機器・OA機器・管理BOX等質量(g)136消費電力(W)1.2定格電圧(V)ソレノイド/DC12(連続定格)適合パネル厚さ(mm)0.8~4.5キー番号K01~K20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758317TL-362
オープン
5,798
6,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする