栃木屋
マグネットキャッチ
取付にねじ類、接着剤など一切不要です。
取付穴に押し込むだけで、素早く取り付けを完了できます。
材質/処理
(ハウジング)ABS/白色
(ヨーク)SPCC/Uc
(ストッパー)POM/原色
(マグネット)フェライト
用途
計測機器・OA機器・家具・家電等
吸着力(N[kgf])
約27.5[2.8]
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付ける際には、ヨーク中央部を押して、はめ込んで下さい。本製品のヨークは構造上あそびが少なく、そのためヨーク吸着面と相手側が確実に接触するよう、取付後の本体には多少のガタが発生します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
パネル厚さt(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35758432
TL-363
(パネル厚0.8mmの時)39.9(0~+2.0)
(パネル厚1.0mmの時)40.5(0~+2.0)
0.8
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください