曜日別特売

ストップヒンジ

ストップヒンジ - 栃木屋ストップヒンジ - 栃木屋ストップヒンジ - 栃木屋
(1件のレビュー)

可動タッチパネル向けに設計したストッパー付ヒンジです。ヒンジに付いているボタンを押している間、角度調整(15°)が可能です。
ペアのヒンジにはガタツキ防止のために、フリーストップ機構を付加しました。これにより、不意にボタンを押してしまった場合も急にパネルが閉じてしまうような危険性も軽減できます。

材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))ベリック/塗装(黒色)
(シャフト・ギア)SUS304/Zn(黒)
(キャップ)ZDC/Ni(黒)
(スプリング)SUS304
(ボタン・ヒンジピース(B1)(B2))ZDC/塗装(黒色)
(シャフト)硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼板/無電解Ni
(ブッシュ)ウレタンゴム/原色
仕様
最大負荷モーメント/2.45N・m(25kgf・cm)
推奨負荷モーメント/0.98N・m(10kgf・cm)
用途タッチパネル・OA機器・計測機器・その他質量(g)66.4使用温度範囲(℃)0~+40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ロック時パネルに過度な負荷をかけないで下さい。
※ボタンを確実に押してロックを解除して下さい。その際、モニター又はパネル等に手を添えて操作して下さい。(ボタンを押し切らない状態で操作すると破損の原因になります。)
※取り付けに際しヒンジ軸を同一上に設定してください。※縦使いはしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758536TH-148
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758536
2020-05-20
用途: 折りたたみテーブルのヒンジとして
製造業

ヒンジ部にガタや遊びが無いのが他の製品と異なり良かった。
角度のクリックも同様に良い。
ビス止めの台座部分が狭いので強度が不足してしまうのが残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする