フリーストップヒンジ(調整型)

フリーストップヒンジ(調整型) - 栃木屋フリーストップヒンジ(調整型) - 栃木屋フリーストップヒンジ(調整型) - 栃木屋
(2件のレビュー)

操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。
TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)

材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨
(シャフト(A))SUS420
(シャフト(B))SUS303
(本体・スペーサー)SUS301
(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色
(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき
(六角ナット)SUS/潤滑めっき
(カバー)ABS/グレー
(E形止め輪)SUS
用途大量生産に入る前の試作組込調査等仕様トルク有効範囲/約125°質量(g)68.8使用温度範囲(℃)-5~40トルク調整範囲(N・m)0.25~1.96(常温)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(設定)0.34±0.1[3.5±1]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本品はシャフトを水平方向にして取付て下さい。
※蓋1枚につき、ヒンジは2個以下の使用として下さい。また、1個使いの場合は、他に軸受けを設ける等、蝶番に偏荷重がかからないよう、注意して下さい。(軸受け等の回転中心は本品シャフトと同軸上に設定して下さい。)
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用は避けて下さい。
※本品は屋内仕様です。耐水性および防塵性はありません。
※ナットの締め方により、トルク調整範囲外にもなりますがトルク調整範囲外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758563TH-146
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758563
2016-06-02
用途: バイクナビの取付部分

ヒンジのトルクが調整できるのが良い。トルク調整範囲は用途によるだろうが、ナビの角度調整といった軽量なものに関しては十分。トルク調整ネジカバー(プラチック)が外れやすく、外れるたびにカバーの内側が削れて行くのが気になったので星4つです。

対象商品 : 35758563
2013-11-27
用途: 自動車用社外ナビモニターの固定取り付けに使用

値段に応じた機能に満足しています。外観も綺麗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする