プッシュインスクリュー

プッシュインスクリュー - 栃木屋プッシュインスクリュー - 栃木屋プッシュインスクリュー - 栃木屋プッシュインスクリュー - 栃木屋

ねじ脱落防止用のファスナーです。
移動用パネルからねじが抜け落ちないため、容易に取付け作業が行えます。

材質/処理
(ねじ)SUSXM7
(グロメット)ポリプロピレン/白色
用途半導体機器・計測器・電子機器・工作機械等質量(g)3.4適合板厚(mm)2推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])0.71[7.0]難燃性(UL)94HB操作方法二つ割りになっているグロメットにねじを通し、挟み込んでからご使用下さい。許容荷重(N[kgf])(剪断)20[2.04]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※グロメットの繰り返しの脱着はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758712TL-377
オープン
199
219(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする