曜日別特売

二軸フリーストップヒンジ

二軸フリーストップヒンジ - 栃木屋二軸フリーストップヒンジ - 栃木屋
(2件のレビュー)

任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。
本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。

材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装
(スイベルシャフト)SUM/Ni
(チルトシャフト)SUM/Uc
(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS
(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色
(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色
(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜
(押さえワッシャー)SECC
(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(チルト方向)5.88±0.98(60±10)
(スイベル方向)2.45±0.49(25±5)
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等質量(g)445RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※規定トルク値以内で使用して下さい。トルクの調整(ナットを緩める等)は行わないで下さい。
※可動ブラケットはL・R一対で使用し、取付対象は一つのものとして下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758807TH-153
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【フリーストップヒンジ】二軸フリーストップヒンジ TH-153
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758807
2020-08-25
用途: 電動ドライバーの置き用治具として使用
北部通信工業株式会社製造業

角度、回転にもガタもなく確りしたつくりで満足してます

対象商品 : 35758807
2015-08-24
用途: ショップ機器用

もうひと振り。別方向に曲がる機能の付いたものがあればと。
価格が高すぎるのが何ともしがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする