栃木屋
フリーストップヒンジ
(1件のレビュー)
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304
(スラストプレート)SK5/Ni
(クローム球)SUJ
(サラばね)SUS304
(六角ナット)SUS
(ナットカバー)POM/黒色
用途
音響機器・工作機器等
使用温度範囲(℃)
0~60
耐久性
10000回(常温 16sec/1cycle)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
2.94±0.49[30±5]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本品はシャフトを水平方向にして取り付けて下さい。
※蓋1枚につきヒンジは2個以下の使用として下さい。又、1個使いの場合は、他に軸受けを設ける等、蝶番に偏荷重がかからないよう注意して下さい。(尚、軸受け等の回転中心は本品シャフトと同軸上に設定して下さい。)
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用はしないで下さい。
※本品は屋内仕様です。耐水性・防塵性はありません。
※トルク調整は行わないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35758816
TH-151-1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください