曜日別特売

ロックハンドル

ロックハンドル - 栃木屋ロックハンドル - 栃木屋ロックハンドル - 栃木屋ロックハンドル - 栃木屋

キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。
キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)
THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)

材質/処理
(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr
(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB
(パッキン)エラストマー/黒色
(取付ナット)ZDC/Zn
(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn
(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜
(Oリング)NBR/黒色
(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)94適合板厚(mm)0.5~3.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※キーハンドルはTHA-307J又は、THA-422をご使用下さい。
※止め金具は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758877THA-446-1
オープン
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
35758886THA-446-2
オープン
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする