曜日別特売

埋込取手

埋込取手 - 栃木屋埋込取手 - 栃木屋
(3件のレビュー)

シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。

材質/処理
(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン
(平座金・六角ナット)SUS
(取付ねじ)SUS304
用途厨房機器・計測機器・医療機器等質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35758895THA-334
オープン
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35758895
2019-05-07
用途: 部屋に
黒木建設株式会社建設業・工事業

色などは問題ない、結局使わずにすんだ、物は良いと思います。

対象商品 : 35758895
2018-07-31
用途: スチール物置補修用

CP良好、取り付け安易、しっかりとしたつくりの製品です

対象商品 : 35758895
2014-04-07
用途: 職場の調理台引出取手の補修

寸法サイズが同じ商品で低価格や形状がより近いものもありましたが、取付けネジがステンレス製は本製品だけでした。 補修の原因が鉄製クロムメッキのネジが錆びて外れた事でしたので選定のポイントと成りました。
取付けも問題なく大変満足しています。 探した中にも有りませんでしたが、贅沢を言わせて貰えれば取付けナットはプラリング付のナットなどで外れにくい物にして頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする