曜日別特売

染色バット用オプション金具

染色バット用オプション金具 - アズワン染色バット用オプション金具 - アズワン染色バット用オプション金具 - アズワン染色バット用オプション金具 - アズワン
(2件のレビュー)
種別金具材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)78×30×68アズワン品番1-4398-11適合縦15枚用仕様染色バット金具・タテ型(15枚用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33219347-
900
891
980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33219347
2012-11-15
用途: 染色に使用

もともと使用していたのですが、スペアが必要で購入しました。
安いし、品はもともと使っていたものだし、買って良かったです。

対象商品 : 33219347
2011-01-31
用途: 染色作業

使用に問題はないが、こちらの勘違いとはいえ容器がいっしょと誤解するような表記は改善していただきたい
ほかの商品では金属トレーのみなどの表記があるがこれにはない

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
修正いたしました。
今後ともMonotaROを宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする