トリムクリップ

トリムクリップ - NTBトリムクリップ - NTB
(1件のレビュー)

汎用トリムクリップ外装品交換時の必需品!
ホンダタイプの形状ですが、他社にも使えます。

材質(オス)PCM、(メス)N6長さ(mm)14適合板厚(mm)3~5外径(Φmm)14適合穴径(Φmm)6内容量1袋(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35762763CT-003
4,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35762763
2016-11-02
用途: バイクのメンテナンス

純正と遜色ないです。
30個は、多いので10個のものもラインナップしてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする