曜日別特売
(16件のレビュー)

自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。

81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(sq)
長さ(m)
芯数
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35765825AV0.5X100B1巻(100m)0.51002012
オープン
5,990
6,589(税込)
当日出荷
35765861AV0.5X100R1巻(100m)0.51002012
オープン
5,990
6,589(税込)
当日出荷
35765886AV0.5X100Y1巻(100m)0.51002012
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
35765947AV0.75X100W1巻(100m)0.751003015
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
35765965AV0.85X100B1巻(100m)0.851001116
オープン
7,790
8,569(税込)
当日出荷
35765974AV0.85X100BR1巻(100m)0.851001116
オープン
7,790
8,569(税込)
当日出荷
50262216AV0.75X100OR1巻(100m)0.75100-15
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
50262225AV0.75X100P1巻(100m)0.75100-15
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
50262234AV0.75X100V1巻(100m)0.75100-15
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
50262250AV0.85X100OR1巻(100m)0.85100-16
オープン
6,890
7,579(税込)
当日出荷
50262259AV0.85X100P1巻(100m)0.85100-16
オープン
6,890
7,579(税込)
5日以内出荷
返品不可
50262268AV0.85X100V1巻(100m)0.85100-16
オープン
6,890
7,579(税込)
7日以内出荷
返品不可
50262277AV1.25X100OR1巻(100m)1.25100-21
オープン
8,690
9,559(税込)
6日以内出荷
返品不可
50262286AV1.25X100P1巻(100m)1.25100-21
オープン
8,690
9,559(税込)
8日以内出荷
返品不可
50262295AV1.25X100V1巻(100m)1.25100-21
オープン
8,690
9,559(税込)
5日以内出荷
返品不可
35766062AV1.25X100L1巻(100m)1.251005021
オープン
9,690
10,659(税込)
当日出荷
35766071AV1.25X100R1巻(100m)1.251005021
オープン
9,690
10,659(税込)
当日出荷
35766096AV1.25X100Y1巻(100m)1.251005021
オープン
9,690
10,659(税込)
当日出荷
35766141AV2.0X100R1巻(100m)21002628
オープン
14,900
16,390(税込)
当日出荷
62830724AV0.5X100BR1巻(100m)0.51002012
オープン
5,590
6,149(税込)
当日出荷
62830733AV0.5X100G1巻(100m)0.51002012
オープン
5,590
6,149(税込)
当日出荷
62830749AV0.5X100L1巻(100m)0.51002012
オープン
5,590
6,149(税込)
当日出荷
62830758AV0.5X100W1巻(100m)0.51002012
オープン
5,590
6,149(税込)
当日出荷
62830776AV0.75X100B1巻(100m)0.751003015
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
62830785AV0.75X100BR1巻(100m)0.751003015
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
62830794AV0.75X100G1巻(100m)0.751003015
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
62830803AV0.75X100L1巻(100m)0.751003015
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
62830819AV0.75X100R1巻(100m)0.751003015
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
62830828AV0.75X100Y1巻(100m)0.751003015
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
62830837AV0.85X100G1巻(100m)0.851001116
オープン
7,790
8,569(税込)
当日出荷
62830846AV0.85X100L1巻(100m)0.851001116
オープン
7,790
8,569(税込)
当日出荷
62830855AV0.85X100R1巻(100m)0.851001116
オープン
7,790
8,569(税込)
当日出荷
62830864AV0.85X100W1巻(100m)0.851001116
オープン
7,790
8,569(税込)
当日出荷
62830873AV0.85X100Y1巻(100m)0.851001116
オープン
7,790
8,569(税込)
当日出荷
62830889AV1.25X100B1巻(100m)1.251005021
オープン
9,690
10,659(税込)
当日出荷
62830898AV1.25X100BR1巻(100m)1.251005021
オープン
9,690
10,659(税込)
当日出荷
62830907AV1.25X100G1巻(100m)1.251005021
オープン
9,690
10,659(税込)
当日出荷
62830916AV1.25X100W1巻(100m)1.251005021
オープン
9,690
10,659(税込)
当日出荷
62830925AV2.0X100B1巻(100m)21002628
オープン
14,900
16,390(税込)
当日出荷
62830934AV3.0X100B1巻(100m)31003838
オープン
22,900
25,190(税込)
当日出荷
62830943AV3.0X100R1巻(100m)31003838
オープン
22,900
25,190(税込)
当日出荷
62830959AV5.0X50B1巻(50m)5506351
オープン
19,900
21,890(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
62830968AV5.0X50R1巻(50m)5506351
オープン
19,900
21,890(税込)
当日出荷
35765834AV0.5X100BR1巻(100m)0.51002012
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35765843AV0.5X100G1巻(100m)0.51002012
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35765852AV0.5X100L1巻(100m)0.51002012
オープン
取扱い終了
代替品有
35765877AV0.5X100W1巻(100m)0.51002012
オープン
取扱い終了
代替品有
35765895AV0.75X100B1巻(100m)0.751003015
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35765904AV0.75X100BR1巻(100m)0.751003015
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35765913AV0.75X100G1巻(100m)0.751003015
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35765834AV0.5X100BR62830724AV0.5X100BRAV0.5X100BR AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 62830724AVコード(自動車用低電圧線)清和工業1巻(100m)
5,590
税込6,149
注文コードが変更になりました
35765843AV0.5X100G62830733AV0.5X100GAV0.5X100G AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 62830733AVコード(自動車用低電圧線)清和工業1巻(100m)
5,590
税込6,149
注文コードが変更になりました
35765852AV0.5X100L62830749AV0.5X100LAV0.5X100L AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 62830749AVコード(自動車用低電圧線)清和工業1巻(100m)
5,590
税込6,149
注文コードが変更になりました
35765877AV0.5X100W62830758AV0.5X100WAV0.5X100W AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 62830758AVコード(自動車用低電圧線)清和工業1巻(100m)
5,590
税込6,149
注文コードが変更になりました
35765895AV0.75X100B62830776AV0.75X100BAV0.75X100B AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 62830776AVコード(自動車用低電圧線)清和工業1巻(100m)
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
35765904AV0.75X100BR62830785AV0.75X100BRAV0.75X100BR AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 62830785AVコード(自動車用低電圧線)清和工業1巻(100m)
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
35765913AV0.75X100G62830794AV0.75X100GAV0.75X100G AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業 62830794AVコード(自動車用低電圧線)清和工業1巻(100m)
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35765922
2021-06-07
用途: 配線加工
自動車・二輪車・自転車関連業

他のメーカーも使ってきましたが、質感が良く気に入って使ってます。他社だと固いのが多いですが、こちらは程よい柔らかく取り回しもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35765825
2021-01-17
用途: 自動車電装品の電源アース取り出し

電装屋です。
いつもお世話になってる安定の配線です。

対象商品 : 35766035
2020-01-28
用途: 機材組み立て実習用配線(黒と赤のペア)
横河ソリューションサービス株式会社

1.25mm2で使い勝手が良いです。
無くなれば、また購入します。

対象商品 : 35765895
2020-01-27
用途: 自動車のオーディオ ナビ他でのアース用で使用しております。
自動車・二輪車・自転車関連業

巻きのロールなので収納しやすく、使いやすく安価で十分使えありがたいです。

対象商品 : 35766001
2020-04-06
用途: 自動車電装業
DH商会自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使ってる、使用品ですので問題なく満足しています。

対象商品 : 35766141
2018-02-20
用途: 車両の電源の取り回し
卸売・小売業

ケーブルとしては申し分ない素材でした。外材の柔らかさや芯線の感じもよかったです。唯一気になったことは巻の径が小さくてロールの癖を取るのにてこずったことです。

対象商品 : 35766071
2017-10-24
用途: 自動車配線、改造等
自動車・二輪車・自転車関連業

このメーカーのAVコードはずっと使っています。
信頼のあるブランドでまったく問題なく使えています。
施工後数年経過した本商品をみてもほとんど劣化していないように見えます。
今後も使用していきたいです

対象商品 : 35766211
2017-05-27
用途: キャンピングカー作成に
有限会社小野口自動車修理工場

200台近く作成にしようしています10年前に作成したコードもまだしっかりしています これからもずっと使用して行きます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする