曜日別特売

充電式ハンドグラインダ

充電式ハンドグラインダ - マキタ
(2件のレビュー)

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現!
握りやすく、滑りにくい!
ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。
性能を最大限に使える各種保護機能!
本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。
過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能

砥石軸(mm)(最大)8質量(kg)1.9(バッテリー含む)内容量1台
注意
※GD800DZにバッテリー、充電器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
バッテリー
回転数(min-1[回/分])
付属品
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35767864GD800DZ-----コレットコーン6・8(各1本)、スパナ13(2本)-
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35767873GD800DRF183約22Li-ion リチウムイオンバッテリー25000バッテリBL1830、充電器DC18RA、プラスチックケース付、コレットコーン6・8(各1本)、スパナ13(2本)82×402×118
43,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35767873GD800DRF12356735GD800DRGGD800DRF 充電式ハンドグラインダ マキタ 12356735充電式ハンドグラインダマキタ1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35767873
2017-08-16
用途: コネクトピン穴の清掃
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

電源コード無しで作業できるので大変便利です。
バッテリー2個付きのセットがあればなお良いです。

対象商品 : 35767873
2014-03-27
用途: マンション館銘金属箱文字の研磨に使用
株式会社創営商会

知り合いの金物店の社長から箱文字の研磨をするのに何か良い道具がないか相談したところ御社のグラインダーを貸与してくれたので使用したところ非常に研磨するのに扱いやすく、高所だったので軽くて、スムーズに研磨ができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする