曜日別特売

やわらか洗瓶ソフティー

やわらか洗瓶ソフティー - サンプラテックやわらか洗瓶ソフティー - サンプラテックやわらか洗瓶ソフティー - サンプラテックやわらか洗瓶ソフティー - サンプラテック
(3件のレビュー)

今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか
本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。
少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。
また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。

材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP容量(mL)5001目盛(mL)20目盛あり高さ(mm)255材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE胴径(Φmm)Φ74.5
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35779177250001本
770
749
824(税込)
当日出荷
5810801425000c1パック(5本)
2,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35779177
2017-11-07
用途: 水の計量

商品名が「やわらか洗瓶ソフティー」だけに、結構柔らかいです。
微妙な調整がしづらいという点が残念です。もう少し固い方が、
微調整がしやすいかもしれません。

2014-07-13
用途: 器具の洗浄、傷の洗浄

パイプ状の器具の洗浄に使用する為に購入しましたが、この目的以外に、大量の生理食塩水で傷を洗浄する必要が生じた為、急遽使ってみました。
今までのシリンジに比較すると一度に大量かつ適度な水圧の生理食塩水で、傷を洗浄することができました。
使用前には適切に滅菌いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 35779177
2014-10-11
用途: キッチン洗剤入れ

こちらで以前に違う形のディスペンサーを各1点ずつ計2点購入するも両方とも2週間前後で破損!。
ちなみに今まで使用していたディスペンサーは10年使用。あり得ない思いでした。で、もう1度違う形のこちらを購入した結果、10日で閉め口が破れ破損!あまりにも極悪品としか言いようがありません。
こちらのディスペンサーは絶対お勧めしません。1回だけの使い捨て用です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする