DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V

DC/ACインバーター(大容量サイン波インバータ)24V - New-Era(ニューエラー)

モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。
起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。

入力電圧(V)DC24(21~31)出力電圧(V)AC100質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)-20~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35774767SAS-1502
200,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする