DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V

DC/ACインバーター(ノイズ対策仕様)24V - New-Era(ニューエラー)

無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。
測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。
大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。
安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。
各種の保護回路機能を装備。
スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。
切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。
ヒューズ付入力ケーブルを装備。
2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。

入力電圧(V)DC24(21~31)出力電圧(V)AC100質量(kg)5.2使用温度範囲(℃)-20~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m)出力周波数(Hz)50/60切替式出力波形正弦波変換効率(%)約85連続出力電力(W)1300保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015)最大出力電力(W)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35774785SAS-1502N
240,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする