曜日別特売

CO2消火具 消棒RESCUE

CO2消火具 消棒RESCUE - ワイピーシステム販売
(18件のレビュー)

エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。
二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。
火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。
食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)
車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。
自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。
シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A

用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35774986YPS-005
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

消棒RESCUE(消棒レスキュー)
この動画は、24が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 車両の備品として
勝 産業

とても小さいので車内で置き場に困る事は無いです。
威力については未確認ですが、
使う事が無い事を祈っています。
でも、あれば安心出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 35774986
2023-11-16
用途: 旧車の常備として
卸売・小売業

旧車のトラブルはメカ的なことだけでなく、見た目にはわかりにくい経年老化による火災トラブルです。とっさの時に慌てず即初期消火できることが先決なので購入しました。コンパクトで機能性もあり大変満足しております。

6が参考にしています
対象商品 : 35774986
2024-02-22
用途: お守り
医療・福祉・介護関連業

旧車の車両火災にならないようにお守りとしてドアポケットに車載しました。
取り敢えずは一安心ですね

3が参考にしています
対象商品 : 35774986
2023-11-13
用途: 旧車が出火した時の初期消火

旧車に乗っていますが、配線など劣化している部分があると思うので、万が一出火した時に初期消火ニャ使えると思い購入しました。
サイズも車載しておくのにちょうど良いサイズです。
試すわけには行かないですが、JIS取得やカーメーカーの純正扱いなど信頼性も高いので安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 35774986
2023-10-12
用途: 車の修理作業時、故障車の預かり時に携行しようと考えています。
自動車・二輪車・自転車関連業

携行しやすいサイズですので良いと思います。
火災の現場に遭遇してませんので使用はしていません。

1が参考にしています
対象商品 : 35774986
2023-02-05
用途: 自家用車用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ的には少し小さいかなと思いますが、その分車内に置いていても邪魔になりません。
まだ使用する機会はないですが、CO2なので車内を汚す心配がないのがありがたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 35774986
2023-02-11
用途: 車両の内装製作

車両作業中の事故に備えて購入。コンパクトでシートベルトや窓ガラスまで割れるので、普通に常備しておきたい品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 35774986
2022-08-30
用途: 旧車の車載用に使用
その他業種

CO2タイプの車載用が無くて探してた、コンパクトで良い。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする