ハイタッチ

ハイタッチ - ストロパックジャパンハイタッチ - ストロパックジャパン
(19件のレビュー)

ハイタッチはコーンスターチを主原料としていますので嫌な臭いはありません。(ポリプロピレン40%使用)
可燃ゴミとしての処理が可能です。(自治体により処理方法が異なる場合があります。)
発泡剤には水蒸気を使用しておりますので、環境に優しい商品です。従来のエコタッチEより、緩衝性能を高めました。
摩擦等による粉っぽさも従来品とくらべ大幅に軽減。

内容量(L)約400パッケージサイズ(mm)直径600×高さ1400機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用内容量1パック(400L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※主原料の特性上、水分と火気には十分ご注意のうえお取り扱いください。
※発泡させているため、固体毎に若干サイズが異なります。
※屋号のない個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35771102Dコーンスターチ、ポリプロピレン約45×約27
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,430/税込¥5,973
北海道地方2¥4,730/税込¥5,203
北海道地方5¥4,130/税込¥4,543
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35771102
2023-06-19
用途: 梱包材として
個人のお客様

この商品は適度な弾力と柔らかさが絶妙と梱包現場より絶賛の声。 これからも使い続けたいと思います。

対象商品 : 35771102
2019-10-03
用途: 梱包材です
松島テクノ

5~6㎝くらいの幅です。直径は2.5~3㎝です。
もう少し 小さいのでも うちは使いやすいのですが
気をつけて 注文してください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 35771102
2019-12-04
用途: 梱包
教育・研究機関

粒の大きさがちょうど良いです。
鶏小屋みたいな匂いがします。私はそんなに気になりませんが気になる人は気になるくらいの匂いの強さなので星4つです。

1が参考にしています
対象商品 : 35771102
2019-05-01
用途: 梱包
リバーガーデンサービス業

ものすごい量だがとてもお得。人の大きさほどあり置き場に困るがそれ以外は〇。

対象商品 : 35771102
2018-05-23
用途: サンプル出荷の緩衝材

便利に使用していますが、付加価値を生まない用途なので、安いものを探しています。
現在は関係各社でなるべく再利用するようにしており、使用量を減らすことができました。

対象商品 : 35771102
2018-06-15
用途: 梱包時

物自体に何の問題もありません。ただ運送時と思いますが毎回2~3か所穴が開いています。

対象商品 : 35771102
2016-10-27
用途: 梱包材として
ウィングクラウン株式会社

使い終ったビニール袋に小分けして使っています。

対象商品 : 35771102
2017-04-05
用途: 加工部品の発送
SRD技研製造業

形状に合わせて袋詰めして使っていますが経済的で重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする