曜日別特売

公団型流し台(C型・N型)

公団型流し台(C型・N型) - ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型) - ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型) - ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型) - ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型) - ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型) - ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型) - ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型) - ニッサンハロー
(73件のレビュー)

C型(奥行460)、N型(奥行550)

ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
※画像のシンク位置は右となります。購入商品のシンクタイプがお間違いないか確認をお願いします。
全16種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
シンク位置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
シンク位置
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36029077N55-180GR1800×550×800(+90立上り)1800550大型ゴミ収納器付
73,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029086N55-180GL1800×550×800(+90立上り)1800550大型ゴミ収納器付
73,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029095N55-170GR1700×550×800(+90立上り)1700550大型ゴミ収納器付
67,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029104N55-170GL1700×550×800(+90立上り)1700550大型ゴミ収納器付
67,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029113NA55-170GR1700×550×800(+90立上り)1700550小型ゴミ収納器付
63,400
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029122NA55-170GL1700×550×800(+90立上り)1700550小型ゴミ収納器付
63,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029131C46-170GR1700×460×800(+90立上り)1700460小型ゴミ収納器付
62,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029147C46-170GL1700×460×800(+90立上り)1700460小型ゴミ収納器付
62,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029156N55-140GR1400×550×800(+90立上り)1400550大型ゴミ収納器付
60,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029165N55-140GL1400×550×800(+90立上り)1400550大型ゴミ収納器付
60,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029174C46-140GR1400×460×800(+90立上り)1400460小型ゴミ収納器付
57,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029183C46-140GL1400×460×800(+90立上り)1400460小型ゴミ収納器付
57,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029192N55-120GR1200×550×800(+90立上り)1200550小型ゴミ収納器付
57,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029201N55-120GL1200×550×800(+90立上り)1200550小型ゴミ収納器付
57,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029217C46-120GR1200×460×800(+90立上り)1200460小型ゴミ収納器付
54,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36029226C46-120GL1200×460×800(+90立上り)1200460小型ゴミ収納器付
54,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36029165
2026-01-05
用途: 流し台の、入れ替え。
建設業・工事業

思ってたより、作りが安っぽいと思いました。でも、こんなもんかな。

対象商品 : 36029113
2025-08-14
用途: アパートのリフォーム
ハウス工房 蔵建設業・工事業

予定通りの商品ですが配送が遅く引き取りに行きました。

対象商品 : 36029113
2024-11-28
用途: 団地のキッチンの入れ替え時に購入しました
前田総業建設業・工事業

サイズ等電話で確認して価格の安い物を提案してもらい購入しました

2023-06-17
用途: 流し台入れ替え。
タスクハンズサービス業

見た目も綺麗で作りもしっかりしていて大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 36029095
2023-09-21
用途: 日常使い
建設業・工事業

色々なサイトをみて、こちらが安価だったので購入しました。
レビュー通り問題なく使えます。満足です。

対象商品 : 36029077
2022-02-04
用途: 社宅の老朽化に伴い取替
石阪工務店建設業・工事業

大変軽量で設置が安易でしたので満足しております、少し注文を
出したいのは、4階建ての集団住宅の社宅に使用するので、階段運びに
大変です、流し台、ガス台を切り離して頂くともっと良いかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 36029095
2021-12-19
用途: アパートリフォーム
不動産業

家賃36,000円のアパート用流し台リフォームでした。
コンパクトですが収納も十分にあり、台所が見違える仕上がりになりました。

対象商品 : 36029113
2022-01-08
用途: アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

現在ついている流しと同じサイズなので床を手直しすることなく設置できました。寸法も細かく記載があり購入するにあたり選びやすかったです。作りは価格相応です。運送屋さんのお兄さん一人で担いできたのにはびっくりしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ガス台とシンクは分離出来ますか。
回答:
一体型なので分離さすことは出来ません。
対象商品:
36029077
2が参考にしています
2013-08-14
質問:
①ガス台は右側に出来るか。②ステンレスの材質は何か。以上
回答:
写真は右シンクでございますが、こちらのタイプは左シンク、ガス台が右側となります。天板のステンレスはSUS430となります。
詳細図面は下記ご参照ください。
http://www.nissan-hello.co.jp/product/NA55-170GL.pdf
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
36029122
2012-08-03
質問:
N55-60Tとの組み合わせで使用可能ですか?色、形状等。
回答:
色は同じで、奥行きも一致しますので並べてご使用頂けます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
36029122
2012-07-23

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする