曜日別特売

ミニキッチン

ミニキッチン - ニッサンハローミニキッチン - ニッサンハローミニキッチン - ニッサンハローミニキッチン - ニッサンハローミニキッチン - ニッサンハローミニキッチン - ニッサンハローミニキッチン - ニッサンハローミニキッチン - ニッサンハロー
(2件のレビュー)
材質
流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止
コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板
シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板
バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)
幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板
食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段
水切棚:ビニールコーティング棚
照明器具:15W蛍光灯
混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共
排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)
熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900奥行(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※現場等、場所によっては配送できない地域がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配送する道のりが狭い場合、配送不可又は別途チャーター費用が発生する場合がございます。予めご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
間口(mm)
タイプ
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36029235MW-90H1900×500×1900900100V プレートヒーター
171,400
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029244MW-90H1900×500×1900900100V プレートヒーター
171,400
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月18日
36029253MW-90H2900×500×1900900200V プレートヒーター
175,300
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029262MW-90H2900×500×1900900200V プレートヒーター
175,300
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029271MW-90D1900×500×1900900100V IHヒーター
194,800
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029287MW-90D1900×500×1900900100V IHヒーター
194,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029296MW-90D2900×500×1900900200V IHヒーター
221,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029305MW-90D2900×500×1900900200V IHヒーター
221,900
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029314MW-90G900×500×1900900ガス
223,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029323MW-90G900×500×1900900ガス
223,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029341MW-90F900×500×1900900フラット(コンロ無)
152,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029357MW-105H11050×500×19001050100V プレートヒーター
181,200
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029366MW-105H11050×500×19001050100V プレートヒーター
181,200
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029375MW-105H21050×500×19001050200V プレートヒーター
185,100
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029384MW-105H21050×500×19001050200V プレートヒーター
185,100
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029393MW-105D11050×500×19001050100V IHヒーター
204,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029402MW-105D11050×500×19001050100V IHヒーター
204,600
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029411MW-105D21050×500×19001050200V IHヒーター
231,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029427MW-105D21050×500×19001050200V IHヒーター
231,700
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029436MW-105G1050×500×19001050ガス
233,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029445MW-105G1050×500×19001050ガス
233,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029454MW-105F1050×500×19001050フラット(コンロ無)
161,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029463MW-105F1050×500×19001050フラット(コンロ無)
161,800
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029472MW-120H11200×500×19001200100V プレートヒーター
184,800
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029481MW-120H11200×500×19001200100V プレートヒーター
184,800
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029497MW-120H21200×500×19001200200V プレートヒーター
188,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029506MW-120H21200×500×19001200200V プレートヒーター
188,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029515MW-120D11200×500×19001200100V IHヒーター
208,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029524MW-120D11200×500×19001200100V IHヒーター
208,200
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029533MW-120D21200×500×19001200200V IHヒーター
235,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029542MW-120D21200×500×19001200200V IHヒーター
235,300
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029551MW-120G1200×500×19001200ガス
236,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029567MW-120G1200×500×19001200ガス
236,500
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029576MW-120F1200×500×19001200フラット(コンロ無)
165,300
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029585MW-120F1200×500×19001200フラット(コンロ無)
165,300
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029594MW-150H11500×500×19001500100V プレートヒーター
223,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029603MW-150H11500×500×19001500100V プレートヒーター
223,400
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029612MW-150H21500×500×19001500200V プレートヒーター
227,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029621MW-150H21500×500×19001500200V プレートヒーター
227,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029637MW-150D11500×500×19001500100V IHヒーター
246,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029646MW-150D11500×500×19001500100V IHヒーター
246,800
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029655MW-150D21500×500×19001500200V IHヒーター
274,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029664MW-150D21500×500×19001500200V IHヒーター
274,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029673MW-150G1500×500×19001500ガス
275,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029682MW-150G1500×500×19001500ガス
275,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029691MW-150F1500×500×19001500フラット(コンロ無)
204,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029707MW-150F1500×500×19001500フラット(コンロ無)
204,100
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
36029332MW-90F900×500×1900900フラット(コンロ無)
152,000
78,980
86,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36029576
2017-10-19
用途: お客さんのところの交換工事で使用
創るふぁくとりー建設業・工事業

今回、換気扇をつけるので天井に開口したのですが、ケイカル板だけだともろいので1.5mmぐらいのベニアがはってあれば、尚よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 36029271
2017-12-28
用途: 賃貸のマンションのリフォームの中で 既存の商品との入れ替えを依頼され今回の注文に至りました。
有限会社雅

最近の入居者はIHヒーターの希望者が多く それに対応することと オーナーとしては直接火災に直接つながらないIHヒーターが無難であるという判断で決定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする