TRUSCO
ベルト荷締機用コーナーガード
後通し可能なL型プレートです。
用途
鋭い角のある荷物を固定する時の荷締機のベルト保護に。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35773184
TCG-S
25・38・50
0.39
127
80
75
62
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
35773193
TCG-P
25・38・50
0.07
136
95
95
107
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35773202
TCG-75S
75
0.53
160
90
90
110
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください