曜日別特売

車輪(ナイロン車)149-N

車輪(ナイロン車)149-N - ハンマーキャスター
車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)57適合品番145B/K、146B/K、145LB/LK、146LB/LKボス幅H(mm)64穴径d(Φmm)6.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35771346149-N50
オープン
509
560(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする