曜日別特売

フロアサインスタンド

フロアサインスタンド - 日本緑十字社フロアサインスタンド - 日本緑十字社
(1件のレビュー)

フロアサインスタンド
両面表示

文字内容なしトラスコ品番815-1642種別無印材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー質量(kg)1.1区分フロアサインスタンド取付方式スタンド式寸法・サイズ(mm)600×280日本緑十字社品番337200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35773035フロアサイン-200
4,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35773035
2017-01-13
用途: 空撮時の注意喚起

無地のサインスタンドにカッティングシートを使ってオリジナルデザインを施し空撮時の注意喚起に用いています。屋外で使用することがメインのため、ウェイトがつけられるこの製品は飛ばされにくいように思います。同様の廉価品もありますが、ウェイトがつけられないのが難点。
この製品はその点大丈夫だと思われます。ただ、やや重量があり硬質プラスチックなので欠けなどが心配です。
価格相応以上の買い物だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする