興研
サカヰ式 防災面 33型
(1件のレビュー)
左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。
用途
飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質
アクリル(側板/塩化ビニール)
寸法(mm)
約485×200
質量(g)
約215
タイプ
ヘルメット取付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ツバの広い保護帽には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35776982
33型
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください