曜日別特売

サカヰ式 防災面 スライダーボタン式スベリ止付

サカヰ式 防災面 スライダーボタン式スベリ止付 - 興研

面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。

用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面材質アクリル適合(ヘルメット):MP型寸法(mm)約230×195質量(g)約140タイプヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※MP帽でボタン付ヘルメットのみ対応しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35777052スライダーボタン式スベリ止付
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする