曜日別特売

外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール

外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール - セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール - セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール - セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール - セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール - セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール - セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール - セメダイン外壁のひび割れ防水用 ひび割れシール - セメダイン
(5件のレビュー)

外装石材パネルに対する汚れの発生が大変少なくなっています。(メーカー従来品比)
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。

用途
外壁のひび割れ・雨もれの充填・補修
外壁目地の防水シール
付属品ノズル容量(mL)120使用温度範囲(℃)-40~180主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
注意
※油性系塗料(ペイント薄め液を使うもの)などは、塗料の乾燥時間が異常に長くなることがありますので適しません。
※アスファルトルーフィングには使えません。
※表面に防汚処理された屋根材は、はじいてしまうので使用できません。
※ノズルのカット位置は2段目以上にしてください。開口部が少ないとシール材が詰まってチューブが破裂することがあります。
※仕上げ塗装する際には、3日以内に塗装してください。
※塗料の種類によっては、はじいてしまう場合がありますので、事前に目立たない箇所でご確認のうえご使用ください。
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。
※飼育水槽や池のシールには使用できません。
※子供の手の届かないところに置きいたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用に際しては換気をよくする。
※衣服につくと取れないので注意する。
※キャップ先端が尖っているので注意する。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35779852SX-0111本(120mL)グレー171.6g
980
899
989(税込)
当日出荷
35779861SX-0121本(120mL)ホワイト171.6g
1,050
899
989(税込)
当日出荷
12179985SX-0111箱(120mL×10本)グレー1720g
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
12179994SX-0121箱(120mL×10本)ホワイト1720g
オープン
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35779852
2019-05-27
用途: 壁のひび割れ補修

外壁のひび割れ補修に使用。性能は問題なし。あとは、耐久性がどれぐらいあるか。

対象商品 : 35779861
2018-07-05
用途: 壁補修
教育・研究機関

白壁補修に使用しました。同じ白なので、壁のヒビ割れが隠れました。
使い方も簡単で、適量でした。

対象商品 : 35779852
2016-02-03
用途: 外壁補修

良いです。使い続けています。

1が参考にしています
対象商品 : 35779861
2015-09-13
用途: セメントクラック補修

大変使い良かったです。

対象商品 : 35779861
2015-09-13
用途: 外壁の割れ補修

簡単に使えて大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする