石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール

石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール - セメダイン石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール - セメダイン石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール - セメダイン石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール - セメダイン石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール - セメダイン石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール - セメダイン石材のひび割れ・継ぎ目用 石材シール - セメダイン
(3件のレビュー)

石材に対する汚染が大変少なくなっています(メーカー従来品比)ので、長く補修箇所の美観を保ちます。
表面皮膜が速く張る速硬化タイプのため、ちょっとした補修に適しています。
接着剤に近い強力な接着性をもつため、ズレ防止材としても使用できます。
硬化後はゴム状で弾力性を保つため、補修部分がひび割れたりしません。
硬化後、水性塗料の上塗りが出来ます。
有機溶剤を含まないため肉やせが無く、安心してお使い頂けます。
抗菌・防カビ剤配合品です。

用途
墓石・表札・石材壁面パネル目地など石材廻りのズレ防止
ひび割れ・雨漏れの充填・補修・防水シール
ダークグレー付属品ノズル容量(mL)120主成分変成シリコーン樹脂標準使用量幅5mm×深さ5mmの場合:本品1本で約4.5m使用可能危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ抗菌、水性塗料可被着材の素材石材、コンクリート、モルタル、タイル、プラスチック(ポリカーボネート、ABS、塩化ビニル、アクリルなど)、金属(アルミ、鉄、ステンレス、銅など)
注意
※油性系塗料(ペイント薄め液を使うもの)などは、塗料の乾燥時間が異常に長くなることがありますので適しません。
※ノズルのカット位置は2段目以上にしてください。開口部が少ないとシール材が詰まってチューブが破裂することがあります。
※仕上げ塗装する際には、3日以内に塗装してください。
※塗料の種類によっては、はじいてしまう場合がありますので、事前に目立たない箇所でご確認のうえご使用ください。
※ズレ防止材として使用する場合は、必ずアンカー・クギなどと併用してください。
※ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。
※御影石・大理石の一部には汚染の発生する可能性もありますので、ご使用前には必ず目立たない場所で、問題がないことを確認してからご使用下さい。
※飼育水槽や池のシールには使用できません。
※子供の手の届かないところに置きいたずらをしないよう注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用に際しては換気をよくする。
※衣服につくと取れないので注意する。
※キャップ先端が尖っているので注意する。
※詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照ください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35779886SX-0151本(120mL)171.6g
980
899
989(税込)
6日以内出荷
12180019SX-0151箱(120mL×10本)1720g
オープン
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35779886
2022-11-08
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

とても良いです。
これからも良い製品をご提供ください。

対象商品 : 35779886
2020-11-29
用途: 門柱 境界杭破損修理 石臼の修理
早野 工業建設業・工事業

良くくっ付いています。欲を言えば 色の選択が
できると 有難いですね。

対象商品 : 35779886
2018-06-29
用途: 車止めの表示を貼り付ける
永井産業株式会社

チューブからの搾り出しやすさが欲しい。
もう少し柔らかさがあると扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする