曜日別特売

標準型ドライポンプ

標準型ドライポンプ - オリオン機械標準型ドライポンプ - オリオン機械標準型ドライポンプ - オリオン機械標準型ドライポンプ - オリオン機械標準型ドライポンプ - オリオン機械標準型ドライポンプ - オリオン機械
(2件のレビュー)

安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。

用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。周波数(Hz)50/60電源AC電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
全27種類を絞り込む
電圧(V)
タイプ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
タイプ
定格電流(A)
モーター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778705KRF15A-V-02100/20021バキューム6.8/6.0(50/60Hz・100V)、3.4/3.0(50/60Hz・200V)単相標準モーター付
117,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778723KRF15A-B-02100/20021ブロワ6.8/6.0(50/60Hz・100V)、3.4/3.0(50/60Hz・200V)単相標準モーター付
117,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778741KRF15A-VB-02100/20021バキュームブロワ6.8/6.0(50/60Hz・100V)、3.4/3.0(50/60Hz・200V)単相標準モーター付
124,000
99,800
109,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89179781KRF15A-V-01A200/22019バキューム2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)三相標準モーター付
116,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01632706KRF15A-B-01A200/22019ブロワ2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)三相標準モーター付
116,000
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
01632715KRF15A-VB-01A200/22019バキュームブロワ2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)三相標準モーター付
124,000
99,800
109,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16242153KRF25A-B-01B200/22028ブロワ3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
160,000
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16242162KRF25A-VB-01B200/22028バキュームブロワ3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
173,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16242196KRF40A-VB-01B200/22036バキュームブロワ5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
198,000
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778696KRF15A-V-01200/22019バキューム2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)三相標準モーター付
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778714KRF15A-B-01200/22019ブロワ2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)三相標準モーター付
84,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778732KRF15A-VB-01200/22019バキュームブロワ2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)三相標準モーター付
92,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778757KRF25A-V-01200/22028バキューム3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778766KRF25A-B-01200/22028ブロワ3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778775KRF25A-VB-01200/22028バキュームブロワ3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778802KRF40A-VB-01200/22036バキュームブロワ5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
137,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
88983754KRF25A-V-01A200/22028バキューム3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
108,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01382492KRF25A-VB-01A200/22028バキュームブロワ3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
119,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01632724KRF25A-B-01A200/22028ブロワ3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
01633467KRF40A-V-01A200/22036バキューム5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
126,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
01633485KRF40A-VB-01A200/22036バキュームブロワ5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
137,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
16242144KRF25A-V-01B200/22028バキューム3.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)三相標準モーター付
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
16242178KRF40A-V-01B200/22036バキューム5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
16242187KRF40A-B-01B200/22036ブロワ5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778784KRF40A-V-01200/22036バキューム5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778793KRF40A-B-01200/22036ブロワ5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
01633476KRF40A-B-01A200/22036ブロワ5.3/5.2(50/60Hz・200V)、5.2(60Hz・220V)三相標準モーター付
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35778696KRF15A-V-0189179781KRF15A-V-01AKRF15A-V-01 標準型ドライポンプ オリオン機械 89179781標準型ドライポンプオリオン機械1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778714KRF15A-B-0101632706KRF15A-B-01AKRF15A-B-01 標準型ドライポンプ オリオン機械 01632706標準型ドライポンプオリオン機械1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778732KRF15A-VB-0101632715KRF15A-VB-01AKRF15A-VB-01 標準型ドライポンプ オリオン機械 01632715標準型ドライポンプオリオン機械1台
99,800
税込109,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778757KRF25A-V-0116242135KRF25A-V-01BKRF25A-V-01 オリオン ドライポンプ オリオン機械 16242135オリオン ドライポンプオリオン機械1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778766KRF25A-B-0116242135KRF25A-V-01BKRF25A-B-01 オリオン ドライポンプ オリオン機械 16242135オリオン ドライポンプオリオン機械1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778775KRF25A-VB-0116242162KRF25A-VB-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778802KRF40A-VB-0116242196KRF40A-VB-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
88983754KRF25A-V-01A16242135KRF25A-V-01BKRF25A-V-01A オリオン ドライポンプ オリオン機械 16242135オリオン ドライポンプオリオン機械1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01382492KRF25A-VB-01A16242162KRF25A-VB-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
149,800
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01632724KRF25A-B-01A16242153KRF25A-B-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01633467KRF40A-V-01A16242117KRF40A-V-01BKRF40A-V-01A オリオン ドライポンプ オリオン機械 16242117オリオン ドライポンプオリオン機械1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01633485KRF40A-VB-01A16242196KRF40A-VB-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
16242144KRF25A-V-01B16242135KRF25A-V-01BKRF25A-V-01B オリオン ドライポンプ オリオン機械 16242135オリオン ドライポンプオリオン機械1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
16242178KRF40A-V-01B16242117KRF40A-V-01BKRF40A-V-01B オリオン ドライポンプ オリオン機械 16242117オリオン ドライポンプオリオン機械1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
16242187KRF40A-B-01B16242126KRF40A-B-01B画像準備中オリオン ドライポンプオリオン機械1台
169,800
税込186,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89179781
2014-12-10
用途: 工場の設備の予備部品。

予備部品として購入したので、実際に使用するのは現在使用しているものに不具合が発生してからになりますが、とにかく購入コストが安く済んだので、助かっています。

対象商品 : 01633467
2014-09-08
用途: メンテ

good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする