標準型ドライポンプ

標準型ドライポンプ - オリオン機械
(1件のレビュー)

安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。

用途
電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
全15種類を絞り込む
タイプ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格電流(A)
モーター容量(kW)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242205KRF70-V-01B75バキューム10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
380,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16242214KRF70-B-01B75ブロワ10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
380,000
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16242223KRF70-VB-01B75バキュームブロワ10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
398,000
349,800
384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16242232KRF110-V-01B120バキューム16.2/15.6(50/60Hz・200V)、14.6(60Hz・220V)3.7Rc1 1/4
605,000
529,800
582,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16242248KRF110-B-01B120ブロワ16.2/15.6(50/60Hz・200V)、14.6(60Hz・220V)3.7Rc1 1/4
605,000
529,800
582,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16242257KRF110-VB-01B120バキュームブロワ16.2/15.6(50/60Hz・200V)、14.6(60Hz・220V)3.7Rc1 1/4
622,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778811KRF70-V-0175バキューム10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778827KRF70-B-0175ブロワ10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778836KRF70-VB-0175バキュームブロワ10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778845KRF110-V-01120バキューム16.2/15.6(50/60Hz・200V)、14.6(60Hz・220V)3.7Rc1 1/4
424,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778854KRF110-B-01120ブロワ16.2/15.6(50/60Hz・200V)、14.6(60Hz・220V)3.7Rc1 1/4
424,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778863KRF110-VB-01120バキュームブロワ16.2/15.6(50/60Hz・200V)、14.6(60Hz・220V)3.7Rc1 1/4
438,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
01633494KRF70-V-01A75バキューム10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
01633512KRF70-B-01A75ブロワ10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
01633528KRF70-VB-01A75バキュームブロワ10.4/9.6(50/60Hz・200V)、9.2(60Hz・220V)2.2Rc1
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35778811KRF70-V-0116242205KRF70-V-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778827KRF70-B-0116242214KRF70-B-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778836KRF70-VB-0116242223KRF70-VB-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778845KRF110-V-0116242232KRF110-V-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
529,800
税込582,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778854KRF110-B-0116242248KRF110-B-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
529,800
税込582,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
35778863KRF110-VB-0116242257KRF110-VB-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
539,800
税込593,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01633494KRF70-V-01A16242205KRF70-V-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01633512KRF70-B-01A16242214KRF70-B-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
329,800
税込362,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01633528KRF70-VB-01A16242223KRF70-VB-01B画像準備中標準型ドライポンプオリオン機械1台
349,800
税込384,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35778827
2013-07-29
用途: 機械
株式会社キングプリンターズ

good

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする