コンビネーション型ドライポンプ

コンビネーション型ドライポンプ - オリオン機械

安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。

用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。タイプ真空・ブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
モーター容量(kW)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242266CBF2525-VB-01B467.0/6.2(50/60Hz・200V)、6.0(60Hz・220V)1.525(第1ポンプ)/25(第2ポンプ)
286,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778897CBF1515-VB-01363.8/3.4(50/60Hz・200V)、3.4(60Hz・220V)0.7515(第1ポンプ)/15(第2ポンプ)
190,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778906CBF2525-VB-01467.0/6.2(50/60Hz・200V)、6.0(60Hz・220V)1.525(第1ポンプ)/25(第2ポンプ)
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
01633537CBF2525-VB-01A467.0/6.2(50/60Hz・200V)、6.0(60Hz・220V)1.525(第1ポンプ)/25(第2ポンプ)
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
16242275CBF4040-VB-01B589.8/8.9(50/60Hz・200V)、8.5(60Hz・220V)2.240(第1ポンプ)/40(第2ポンプ)
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
35778915CBF4040-VB-01589.8/8.9(50/60Hz・200V)、8.5(60Hz・220V)2.240(第1ポンプ)/40(第2ポンプ)
265,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35778897CBF1515-VB-0170059964CBF1515-VB-01B画像準備中コンビネーション型ドライポンプオリオン機械1台
199,800
税込219,780
注文コードが変更になりました
35778906CBF2525-VB-0116242266CBF2525-VB-01B画像準備中コンビネーション型ドライポンプオリオン機械1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01633537CBF2525-VB-01A16242266CBF2525-VB-01B画像準備中コンビネーション型ドライポンプオリオン機械1台
249,800
税込274,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16242275CBF4040-VB-01B70060086CBF4040-VB-01B画像準備中コンビネーション型ドライポンプオリオン機械1台
329,800
税込362,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする