コンビネーション型ドライポンプ

コンビネーション型ドライポンプ - オリオン機械

2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。
従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。

質量(kg)110電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源AC定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V)モーター容量(kW)3.7電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc1使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)常用真空度(kPa以下)55/35常用排気圧力(kPa以下)20/50吸込口径Rc1ポンプの種類ドライ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242284CBX62-A-01B-G1
518,000
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778924CBX62A-G1
370,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35778924CBX62A-G116242284CBX62-A-01B-G1画像準備中コンビネーション型ドライポンプオリオン機械1台
449,800
税込494,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする