曜日別特売

高真空型ドライポンプ

高真空型ドライポンプ - オリオン機械
(1件のレビュー)

到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。
運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。

電源AC到達圧力(Pa)800電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力ポンプの種類ドライ許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。
※高真空ポンプは、圧縮比が高くポンプ内部で結露し易いため、下記の錆によるトラブル防止策が必要です。
※試運転(寸動、動作確認等の5分以内の短時間運転)の圧力が48kPa[abs]を超える場合は、作業終了後吸気側に48kPa[abs]程度の負荷を掛けて1 ~15分程度の空運転をして下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
定格電流(A)
モーター容量(kW)
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35778933KHA100-30111200(50/60Hz)、220(60Hz)0.69/0.6(50/60Hz・200V)、0.62(60Hz・220V)0.1Rc1/4
98,000
84,980
93,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778994KHA750-301B-G133200(50/60Hz)、220(60Hz)3.6/3.3(50/60Hz・200V)、3.2(60Hz・220V)0.75Rc3/8
242,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00763132KHA200-301A-G113200(50/60Hz)、220(60Hz)1.3/1.1(50/60Hz・200V)、1.1(60Hz・220V)0.2Rc1/4
122,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
00763148KHA400-301A-G122.5200(50/60Hz)、220(60Hz)2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)0.4Rc3/8
152,000
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778951KHA200-301-G113200(50/60Hz)、220(60Hz)1.3/1.1(50/60Hz・200V)、1.1(60Hz・220V)0.2Rc1/4
89,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778976KHA400-301-G122.5200(50/60Hz)、220(60Hz)2.3/2.0(50/60Hz・200V)、2.0(60Hz・220V)0.4Rc3/8
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
00763123KHA100-301-G111200(50/60Hz)、220(60Hz)0.69/0.6(50/60Hz・200V)、0.62(60Hz・220V)0.1Rc1/4
67,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778942KHA100-101-G112.5100(50/60Hz)、200(50/60Hz)2.8/2.0(50/60Hz・100V)、1.4/1.0(50/60Hz・200V)0.1Rc1/4
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778967KHA200-101-G115100(50/60Hz)、200(50/60Hz)4.4/3.2(50/60Hz・100V)、2.2/1.6(50/60Hz・200V)0.2Rc1/4
92,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
35778985KHA400-101-G128100(50/60Hz)、200(50/60Hz)7.0/6.2(50/60Hz・100V)、3.5/3.1(50/60Hz・200V)0.4Rc3/8
123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35778951KHA200-301-G100763132KHA200-301A-G1画像準備中高真空型ドライポンプオリオン機械1台
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
35778976KHA400-301-G100763148KHA400-301A-G1画像準備中高真空型ドライポンプオリオン機械1台
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
00763123KHA100-301-G135778933KHA100-301画像準備中高真空型ドライポンプオリオン機械1台
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00763132
2015-02-17
用途: 段積装置
株式会社アイジャパングループ

コンパクトで、音も静かで、安心できるポンプです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする