45度合流マス

45度合流マス - 前澤化成工業45度合流マス - 前澤化成工業45度合流マス - 前澤化成工業45度合流マス - 前澤化成工業45度合流マス - 前澤化成工業45度合流マス - 前澤化成工業45度合流マス - 前澤化成工業45度合流マス - 前澤化成工業

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水内容量1個
全16種類を絞り込む
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35801281M-45Y150100752/100
5,180
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
35801297M-45Y150100752/100
5,180
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
35801306M-45Y1501001002/100
5,590
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35801315M-45Y1501001002/100
5,180
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
35801324M-45Y2001001002/100
7,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35801333M-45Y2001001002/100
7,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35801342M-45Y2001251251.75/100
10,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
35801351M-45Y2001251251.75/100
10,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
35801367M-45Y2001501001.5/100
14,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
35801376M-45Y2001501001.5/100
14,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
35801385M-45Y2001501501.5/100
14,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
35801394M-45Y2001501501.5/100
14,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
35801403M-45YS 段差付1501001002/100
5,180
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
35801412M-45YS 段差付1501001002/100
5,180
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
35801421M-45YS 段差付2001501501.5/100
14,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
35801437M-45YS 段差付2001501501.5/100
14,400
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする