曜日別特売

90度合流マス

90度合流マス - 前澤化成工業90度合流マス - 前澤化成工業90度合流マス - 前澤化成工業90度合流マス - 前澤化成工業90度合流マス - 前澤化成工業90度合流マス - 前澤化成工業90度合流マス - 前澤化成工業90度合流マス - 前澤化成工業
(1件のレビュー)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水内容量1個
全31種類を絞り込む
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35801446M-90Y12575753/100
4,140
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
35801455M-90Y12575753/100
4,140
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
35801464M-90Y150100752/100
5,180
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35801473M-90Y150100752/100
5,180
2,398
2,638(税込)
当日出荷
35801482M-90Y1501001002/100
5,590
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35801491M-90Y1501001002/100
5,590
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35801507M-90Y2001001002/100
7,250
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
35801516M-90Y2001001002/100
7,250
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
35801525M-90Y1501251251.75/100
9,660
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
35801534M-90Y1501251251.75/100
9,660
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
35801543M-90Y2001251001.75/100
10,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
35801552M-90Y2001251001.75/100
10,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
35801561M-90Y2001251251.75/100
10,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
35801577M-90Y2001251251.75/100
10,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
35801586M-90Y1501501501.5/100
13,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
35801595M-90Y1501501501.5/100
13,300
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
35801604M-90Y150150150なし左右兼用
13,300
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
35801613M-90Y2001501001.5/100
14,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
35801622M-90Y2001501001.5/100
14,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
35801631M-90Y2001501501.5/100
14,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
35801647M-90Y2001501501.5/100
14,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
35801656M-90Y2002001508/1000
22,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
35801665M-90Y2002001508/1000
22,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
35801674M-90Y2002002001.2/100
23,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
35801683M-90Y2002002001.2/100
23,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
35801692M-90YS 段差付1501001002/100
5,180
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35801701M-90YS 段差付1501001002/100
5,180
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
35801717M-90YS 段差付2001001002/100
7,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35801726M-90YS 段差付2001001002/100
7,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35801735M-90YS 段差付2001501501.5/100
14,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
35801744M-90YS 段差付2001501501.5/100
14,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801507
2014-04-17
用途: 設備工事
皆生工業建設業・工事業

通常の製品で問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする