左右合流段差付マス

左右合流段差付マス - 前澤化成工業左右合流段差付マス - 前澤化成工業左右合流段差付マス - 前澤化成工業左右合流段差付マス - 前澤化成工業左右合流段差付マス - 前澤化成工業左右合流段差付マス - 前澤化成工業左右合流段差付マス - 前澤化成工業左右合流段差付マス - 前澤化成工業

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

形状左右合流使用流体排水流れ方向左右兼用内容量1個
全7種類を絞り込む
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35801753M-WLS1501001002/100塩化ビニル
5,180
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
35801762M-WLS2001001002/100塩化ビニル
7,250
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35801771M-WLS1501251251.75/100塩化ビニル
9,660
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
35801787M-WLS2001251251.75/100塩化ビニル
10,500
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
35801796M-WLS2001501501.5/100塩化ビニル
14,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
35801805M-WLS2002001508/1000FRP
73,000
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
35801814M-WLS2002002008/1000FRP
75,400
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする