曜日別特売

90度2本合流マス

90度2本合流マス - 前澤化成工業90度2本合流マス - 前澤化成工業90度2本合流マス - 前澤化成工業90度2本合流マス - 前澤化成工業90度2本合流マス - 前澤化成工業

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

材質塩化ビニルサイズ100×75-150寸法H(mm)189寸法L1(mm)50寸法A(mm)300寸法D(mm)180寸法B(mm)242寸法C(mm)200寸法L2(mm)129.5使用流体排水寸法R1(mm)25寸法R2(mm)85立上り管口径(Φmm)150内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35801832M-90YW150100752/100
6,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
35801841M-90YW150100752/100
6,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする