45度曲りマス

45度曲りマス - 前澤化成工業45度曲りマス - 前澤化成工業45度曲りマス - 前澤化成工業45度曲りマス - 前澤化成工業45度曲りマス - 前澤化成工業45度曲りマス - 前澤化成工業45度曲りマス - 前澤化成工業45度曲りマス - 前澤化成工業
(1件のレビュー)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

形状45°曲り使用流体排水内容量1個
全15種類を絞り込む
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35801945M-45L1257575なし左右兼用塩化ビニル
3,450
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
35801954M-45L1501001002/100塩化ビニル
3,800
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
35801963M-45L1501001002/100塩化ビニル
4,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
35801972M-45L150100100なし左右兼用塩化ビニル
3,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
35801981M-45L2001001002/100塩化ビニル
5,980
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35801997M-45L2001001002/100塩化ビニル
5,980
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35802006M-45L200100100なし左右兼用塩化ビニル
5,980
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
35802015M-45L150125125なし左右兼用塩化ビニル
8,050
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
35802024M-45L2001251251.75/100塩化ビニル
8,510
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
35802033M-45L2001251251.75/100塩化ビニル
8,510
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
35802042M-45L200125125なし左右兼用塩化ビニル
8,510
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
35802051M-45L2001501501.5/100塩化ビニル
11,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
35802067M-45L2001501501.5/100塩化ビニル
11,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
35802076M-45L200150150なし左右兼用塩化ビニル
11,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
35802085M-45L200200200なし左右兼用FRP
41,100
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801997
2014-01-22
用途: 排水溝に使用
リホーム松本

希望どうりの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする