45度曲り・トラップ付マス

45度曲り・トラップ付マス - 前澤化成工業45度曲り・トラップ付マス - 前澤化成工業45度曲り・トラップ付マス - 前澤化成工業45度曲り・トラップ付マス - 前澤化成工業45度曲り・トラップ付マス - 前澤化成工業45度曲り・トラップ付マス - 前澤化成工業45度曲り・トラップ付マス - 前澤化成工業45度曲り・トラップ付マス - 前澤化成工業

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

形状45°曲り材質塩化ビニルマス径(Φmm)150本管口径(Φmm)100寸法L1(mm)50寸法D(mm)105寸法C(mm)308寸法L2(mm)125立上り管口径(Φmm)150内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
マス径(Φmm)
本管口径(Φmm)
枝管口径(Φmm)
勾配
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35802602M-UT-45L 受口100×50S-150150100502/100
7,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35802611M-UT-45L 受口100×50S-150150100502/100
7,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35802627M-UT-45L 差口100×50P-150150100502/100
7,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35802636M-UT-45L 差口100×50P-150150100502/100
7,820
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
35802645M-UT-45L 受口100×75S-150150100752/100
7,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35802654M-UT-45L 受口100×75S-150150100752/100
7,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35802663M-UT-45L 受口100×75S-15015010075なし左右兼用
7,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35802672M-UT-45L 差口100×75P-150150100752/100
7,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35802681M-UT-45L 差口100×75P-150150100752/100
7,820
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
35802697M-UT-45L 差口100×75P-15015010075なし左右兼用
7,820
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする