UK(三宝)
18-8 パッキン・フック付ストックポット
角型で大容量の密閉タンクです
用途
液体の保管と移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)
17.5
形状
角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×240×210
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35788121
34cm
¥
64,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください