SUGICO(スギコ)
18-8 テーパー型汎用容器
使用後は重ねて保管出来る本体テーパー構造容器です。
用途
液体の移動等
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35790657
TH-224
上240、下230
10
¥
14,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790666
TH-227
上270、下260
15
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790675
TH-230
上300、下289
20
¥
21,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790684
TH-233
上330、下317
25
¥
25,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790693
TH-236
上360、下346
36
¥
31,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790702
TH-240
上400、下385
45
¥
37,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790711
TH-245
上450、下430
65
¥
48,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
35790727
TH-250
上500、下480
80
¥
60,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790736
TH-250D
上500、下475
100
¥
66,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790745
TH-260
上600、下575
150
¥
109,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
35790754
TH-260D
上600、下565
200
¥
131,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください