弁慶(本間冬治工業)
18-8 パンチング揚げざる(細目)
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
用途
食品の洗浄用
穴径(Φmm)
2
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法(Φ×高さH)(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35791567
HF-P55(2)
55×20×39
550×200(外寸)
390
¥
43,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
35791585
HF-P65(2)
65×23×45
650×230(外寸)
450
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
35791576
HF-P60(2)
60×22×42
600×220(外寸)
420
¥
45,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください